smc aw30-02bgのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
44件の「smc aw30-02bg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc aw30-02」、「smc aw30」、「SMC AW30-02BDG」などの商品も取り扱っております。
1個
7,698 税込8,468
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 空気
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)




用途エアーの減圧 管接続口径 1/4 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 流れ方向 左→右 質量(g) 400 取付方式 ブラケット付 ねじの種類 Rc 設定圧力単位 MPa オートドレン仕様 オートドレンなし ケース ケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計 圧力計付 フィルタドレン排出口 ドレンコック付 排気機構 リリーフタイプ 逆流機能 なし
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


取付 ブラケット付 ボディサイズ 30 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 材質(ケース) レベルゲージ付金属ケース 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力計 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構 リリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし フロート式オートドレン N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷


ボディサイズ 30 ねじの種類 Rc 単位 製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口 ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 排気機構 リリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし
1個
5,798 税込6,378
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







ボディサイズ 30 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 排気機構 リリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付 ブラケット付 ボディサイズ 30 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.02~0.2 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構 ノンリリーフタイプ 逆流機能 逆流機能付 フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

取付 ブラケット付 ボディサイズ 20 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構 リリーフタイプ 逆流機能 逆流機能なし フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷